text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M10x1.50mm

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 5I492610
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Código de producto 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5I492610
EAN 7320760661987
UBB 500631445003
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E000TINM10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.