text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Laton M3x0.50mm


Artículo No. 9P597383
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 10
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 48
Diámetro del eje (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 10
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 48
Diámetro del eje (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 2.5
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9P597383
EAN 7320760567586
UBB 500631635678
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E000M3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.