Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7B567904
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
Dormer Macho de roscar de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Laton M2x0.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7B567904
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
4
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
41
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
4
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
41
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.4
Tamaño de rosca
2
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7B567904
EAN
7320760168776
UBB
500631621637
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E000M2