Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7L493605
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
Dormer Macho de roscar de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Laton M14x2.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7L493605
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7L493605
EAN
7320760567661
UBB
500631573200
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E000M14