Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9B746488
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
Dormer Macho de roscar de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Laton M1.6x0.35mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9B746488
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
3
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
41
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
3
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
41
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
7
Rosca de paso (mm)
0.35
Tamaño de rosca
1.6
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9B746488
EAN
7320760168769
UBB
500631432472
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E000M1.6