Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
2B134115
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
Dormer Macho de roscar combinado E650 HSS Revenida a vapor M6x1.00mm
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
2B134115
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
84
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
84
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2B134115
EAN
7320760127575
UBB
500629643874
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E650M6