text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar combinado E650 HSS Revenida a vapor M4x0.70mm


Artículo No. 8D932886
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 3.15
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E650
Type Combination Drill Tap

Números de artículo

Artículo No. 8D932886
EAN 7320760127551
UBB 500629643460
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E650M4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.