Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0G051779
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
Dormer Macho de roscar combinado E650 HSS Revenida a vapor M3x0.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G051779
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G051779
EAN
7320760167861
UBB
500629643205
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E650M3