Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0H955824
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
Dormer Macho de roscar combinado E650 HSS Revenida a vapor M12x1.75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H955824
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
113
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
113
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7.1
Rosca a izquierdas
No
Model
E650
Type
5978308; 86017225
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H955824
EAN
7320760127520
UBB
500629642629
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E650M12