text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E238 DIN 376 N/A HSSE Revenida a vapor M12x1.75mm


Artículo No. 1W350134
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1W350134
EAN 7320760664032
UBB 500631456489
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E238M12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.