Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5P709382
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5P709382
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
27
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
27
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P709382
EAN
7320760136676
UBB
500635718686
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX00M8DIN376