Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6Z077088
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
Dormer Lima rotativa S501 SC TiAlN 9.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Z077088
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9
Marca
Dormer
Código de producto
8207701000
Type
5983182
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z077088
EAN
7320760342480
UBB
500629566646
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S5019.0