Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0A677779
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
Dormer Lima rotativa S501 SC TiAlN 7.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0A677779
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Marca
Dormer
Código de producto
8207701000
Type
5983172
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0A677779
EAN
7320760342466
UBB
500629563007
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S5017.0