Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4H971506
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
Dormer Lima rotativa S501 SC TiAlN 2.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H971506
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
6
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
6
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2
Marca
Dormer
Type
5983137
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H971506
EAN
7320760342411
UBB
500629545038
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S5012.0