Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4Z266013
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
Dormer Lima rotativa S501 SC TiAlN 16.0mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z266013
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Type
5983132
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z266013
EAN
7320760342510
UBB
500629538850
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S50116.0