Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9W405833
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
Dormer Lima rotativa P842 Clear P8429.6X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9W405833
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
76
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
30
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
76
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
30
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Dormer
Model
P842
Type
6814218; 86024738
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W405833
EAN
7320760688595
UBB
500632450671
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8429.6X6.0