text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P842 Clear P84212.7X6.0


Artículo No. 2B134587
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 32
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 32
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P842
Type 6814219; 86024739

Números de artículo

Artículo No. 2B134587
EAN 7320760688601
UBB 500632450267
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P84212.7X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.