text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P841 Clear P8416.0X6.0


Artículo No. 7C175748
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Dormer
Model P841
Type 6814214; 86024734

Números de artículo

Artículo No. 7C175748
EAN 7320760688557
UBB 500632449871
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8416.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.