Esmeril
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
Fresar
Esmeril
0B852079
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
Dormer Lima rotativa P841 Clear P84112.7X6.0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0B852079
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
P841
Type
6814216; 86024736
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B852079
EAN
7320760688571
UBB
500632449616
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P84112.7X6.0