text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P835 Clear P8356.0X6.0


Artículo No. 6V305082
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca DORMER
Model P835
Type 6814208; 86024728

Números de artículo

Artículo No. 6V305082
EAN 7320760688496
UBB 500632448626
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8356.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.