Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8J941140
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
Dormer Lima rotativa P835 Clear P83512.7X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8J941140
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P835
Type
6814210; 86024730
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8J941140
EAN
7320760688519
UBB
500632448477
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P83512.7X6.0