text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P833 Clear P8339.6X6.0


Artículo No. 6B076266
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Model P833
Type 6814206; 86024726

Números de artículo

Artículo No. 6B076266
EAN 7320760688472
UBB 500632448212
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8339.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.