text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P831 Clear P8319.6X6.0


Artículo No. 8U748804
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Dormer
Model P831
Type 6814203; 86024723

Números de artículo

Artículo No. 8U748804
EAN 7320760688441
UBB 500632447636
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8319.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.