Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
0M576035
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
Dormer Lima rotativa P831 Clear P8316.0X6.0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0M576035
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P831
Type
6814202; 86024722
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M576035
EAN
7320760688434
UBB
500632447487
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8316.0X6.0