Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1L435522
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
Dormer Lima rotativa P831 Clear P83112.7X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1L435522
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Dormer
Código de producto
8207909100
Model
P831
Type
6814204; 86024724
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1L435522
EAN
7320760688458
UBB
500632447222
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P83112.7X6.0