Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7G645453
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
Dormer Lima rotativa P823 Clear P8239.6X6.0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7G645453
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
16
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
SKM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
16
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
SKM
Model
P823
Type
6814193; 86024713
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G645453
EAN
7320760688342
UBB
500632445812
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8239.6X6.0