text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P821 Tungsten carbide Blanc P8218.0X6.0


Artikelnummer 5O184032
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25.4
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25.4
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P821
Type 6814184; 86024704

Artikelnummers

Artikelnummer 5O184032
EAN 7320760688250
UBB 500632444096
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8218.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.