Esmeril
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
Fresar
Esmeril
0T799872
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
Dormer Lima rotativa P821 Tungsten carbide Blanc P82112.7X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0T799872
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
77
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
32
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
77
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
32
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Dormer
Model
P821
Type
6814186; 86024706
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0T799872
EAN
7320760688274
UBB
500632443262
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P82112.7X6.0