Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
5V517800
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
Dormer Lima rotativa P821 Clear P8219.6X6.0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5V517800
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
76
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
30
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
76
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
30
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P821
Type
6814185; 86024705
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V517800
EAN
7320760688267
UBB
500632444252
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8219.6X6.0