text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P821 Clear P82116.0X6.0


Artículo No. 1M748015
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 78
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 33
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 78
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 33
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Dormer
Código de producto 8207909100
Model P821
Type 6814187; 86024707

Números de artículo

Artículo No. 1M748015
EAN 7320760688281
UBB 500632443429
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P82116.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.