text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P817 Clear P81712.7X6.0


Article number 3M996824
Longitud total (mm) 59
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 KSJ
Marca Dormer
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 59
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 KSJ
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P817
Type 6814175; 86024695

Article numbers

Article number 3M996824
EAN 7320760688168
UBB 500632441282
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P81712.7X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.