text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P815C TiAlN P815C12.7X6.0


Artículo No. 6D431680
Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 32
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 32
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para latón No
Apto para metales no férricos
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 Otro
Marca Dormer
Coating TiAlN
Código de producto 8207909100
Model P815C
Type 6814171; 86024691

Números de artículo

Artículo No. 6D431680
EAN 7320760688120
UBB 500632440862
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P815C12.7X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.