Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1B685273
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
Dormer Lima rotativa P815 Clear P8159.6X6.0
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
1B685273
Forma de la cabeza
En forma de llama
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
En forma de llama
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P815
Type
6814167; 86024687
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1B685273
EAN
7320760688083
UBB
500632440607
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8159.6X6.0