Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9O758513
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
Dormer Lima rotativa P815 Clear P81512.7X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9O758513
Forma de la cabeza
En forma de llama
Longitud total (mm)
77
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
32
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
En forma de llama
Longitud total (mm)
77
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
32
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Marca
Dormer
Model
P815
Type
6814168; 86024688
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O758513
EAN
7320760688090
UBB
500632439633
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P81512.7X6.0