text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P813C TiAlN P813C9.6X6.0


Artículo No. 9H186771
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P813C
Type 6814162; 86024682

Números de artículo

Artículo No. 9H186771
EAN 7320760688038
UBB 500632439484
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P813C9.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.