text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P813 Clear P8139.6X6.0


Article number 1Q374810
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Packed per 1

Specifications

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Model P813
Type 6814157; 86024677

Article numbers

Article number 1Q374810
EAN 7320760687987
UBB 500632438643
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P8139.6X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.