text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P813 Clear P8136.3X3.0


Artículo No. 3W554181
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 12.7
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6.3
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 12.7
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6.3
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Model P813
Type 6814154; 86024674

Números de artículo

Artículo No. 3W554181
EAN 7320760687956
UBB 500632438239
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8136.3X3.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.