Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2T277673
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
Dormer Lima rotativa P813 Clear P81312.7X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2T277673
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P813
Type
6814158; 86024678
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2T277673
EAN
7320760687994
UBB
500632437405
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P81312.7X6.0