Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1U641599
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
Dormer Lima rotativa P811C TiAlN P811C9.6X6.0
Añadir catálogo
10 días
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
1U641599
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Marca
Dormer
Código de producto
8207909100
Model
P811C
Type
6814151; 86024671
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1U641599
EAN
7320760687925
UBB
500632437249
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P811C9.6X6.0