text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P811 Tungsten carbide Blanc P8119.6X6.0


Artículo No. 1B396064
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P811
Type 6814146; 86024666

Números de artículo

Artículo No. 1B396064
EAN 7320760687871
UBB 500632436415
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8119.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.