Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
1J725157
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
Dormer Lima rotativa P811 Tungsten carbide Blanc P81112.7X6.0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1J725157
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P811
Type
6814147; 86024667
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1J725157
EAN
7320760687888
UBB
500632435268
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P81112.7X6.0