Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1W239522
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
Dormer Lima rotativa P811 Clear P8116.0X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W239522
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Marca
Dormer
Model
P811
Type
6814144; 86024664
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W239522
EAN
7320760687857
UBB
500632435839
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8116.0X6.0