text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P811 Clear P81116.0X6.0


Artículo No. 8X148547
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Dormer
Model P811
Type 6814148; 86024668

Números de artículo

Artículo No. 8X148547
EAN 7320760687895
UBB 500632435425
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P81116.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.