text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P807C TiAlN P807C6.0X6.0


Artículo No. 9O264398
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 4.7
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 4.7
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P807C
Type 6814131; 86024651

Números de artículo

Artículo No. 9O264398
EAN 7320760687727
UBB 500632433289
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P807C6.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.