Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7X618048
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
Dormer Lima rotativa P807C TiAlN P807C12.7X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X618048
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P807C
Type
6814134; 86024654
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X618048
EAN
7320760687758
UBB
500632432869
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P807C12.7X6.0