text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P807 Clear P8079.6X6.0


Artículo No. 2F828631
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P807
Type 6814127; 86024647

Números de artículo

Artículo No. 2F828631
EAN 7320760687680
UBB 500632432604
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8079.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.