text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P807 Clear P8076.3X3.0


Artículo No. 8H416843
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 5
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6.3
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 5
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6.3
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Dormer
Model P807
Type 6814124; 86024644

Números de artículo

Artículo No. 8H416843
EAN 7320760687659
UBB 500632432299
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8076.3X3.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.