Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5K077432
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
Dormer Lima rotativa P807 Clear P8073.0X3.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5K077432
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
2.5
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
2.5
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Dormer
Model
P807
Type
6814122; 86024642
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5K077432
EAN
7320760687635
UBB
500632431614
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8073.0X3.0