Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7M896206
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
Dormer Lima rotativa P807 Clear P80716.0X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7M896206
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
59
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
14
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
59
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
14
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Dormer
Model
P807
Type
6814129; 86024649
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M896206
EAN
7320760687703
UBB
500632431465
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P80716.0X6.0