text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P805C TiAlN P805C9.6X6.0


Artículo No. 6T020206
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P805C
Type 6814120; 86024640

Números de artículo

Artículo No. 6T020206
EAN 7320760687611
UBB 500632431044
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P805C9.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.